Mekanisk møtrikknuser M18-M24

Art.-nr.: 884850 M18-M24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til møtrikker Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til møtrikker M18-M24
Mejselskærebredde 16 mm
Hel længde, uden trykspindel 125 mm
Spændvidde 27 mm - 36 mm
Produkttype Møtrikknusere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884850 M18-M24
EAN/GTIN 4021176020223
Producentnummer 55-3

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk møtrikknuser til sprængning af fastsiddende eller overskruede møtrikker (op til kvalitetsklasse 6) uden beskadigelse af skrueboltene. Let uddrejning af mejslen (med hærdet skær), ingen fastklemning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven