Mekanisk møtrikknuser M12-M18

Art.-nr.: 884850 M12-M18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til møtrikker Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til møtrikker M12-M18
Mejselskærebredde 14 mm
Hel længde, uden trykspindel 105 mm
Spændvidde 19 mm - 27 mm
Produkttype Møtrikknusere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884850 M12-M18
EAN/GTIN 4021176020148
Producentnummer 55-2

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk møtrikknuser til sprængning af fastsiddende eller overskruede møtrikker (op til kvalitetsklasse 6) uden beskadigelse af skrueboltene. Let uddrejning af mejslen (med hærdet skær), ingen fastklemning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven