{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænding | 230 V | |
Effekt | 2,1 kW | |
Indvendig emne-⌀ fra | 20 mm | |
Udvendig emne-⌀ op til | 310 mm | |
Maks. emnevægt | 45 kg | |
Temperaturreguleringsområde | 20 °C - 180 °C | |
Længde | 320 mm | |
Bredde | 268 mm | |
Højde | 293 mm | |
Produkttype | Induktionsvarmeapparat |
Artikelnummer | 883962 45 | |
EAN/GTIN | 2050002076488 |