Tangsæt poleret, plastbelægning 3 stk.

Art.-nr.: 87800050
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87800050
EAN/GTIN 4005887010414
Producentnummer 87800050
L-nummer L60010 7771

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fælles udstyr til universel anvendelse i industri, håndværk,
    værksted og husholdning
INDHOLD 3 dele Sortiment i høj kvalitet stof taske
1x 966166 vandpumpe tænger, 250 mm, forkromet
1x 545610 kombination tang, 180 mm
1x 587615 side kuttere, 160 mm;
  • Polerede, ergonomiske håndtag med multi-komponent ærmer

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 3
  • Indhold: 1x 966166 Vandpumpetang, 250 mm, forkromet1x 545610 Kombinationstang, 180 mm1x 587615 Sideskær, 160 mm
  • Længde [mm): 270 mm
  • Vægt: 810 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven