• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SmartRail med 7 spor 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 Udvendig sekskantet trækkraftprofil firkantet 6,3 mm (1/4 tomme)

Art.-nr.: 850LG-SR/7
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
Artikelnummer 850LG-SR/7
EAN/GTIN 4000896250691
Producentnummer 850LG-SR/7
L-nummer L60140 6542

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetisk underside sikrer greb på alle jernholdige overflader, f.eks. på værkstedsvogne, værktøjsvægge, maskiner, løfteplatforme og i metalskuffer
  • HAZET SmartRail - udviklet og produceret ″Made in Germany″
  • Let at rengøre
  • Holdbar, robust drejelås for en sikker pasform og øjeblikkelig adgang
  • Sikkert fastgjort i låst tilstand: Drej stikket til venstre for at fjerne det.
  • Robust metaløsken til ophængning, f.eks. på en krog
  • Med 1sæt4″ kvadratiske beholdere
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13
  • Mål / længde: 245 mm x 37,4 mm
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 7

Leveringsomfang:

  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-10
  • 850LG-12
  • 850LG-13

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven