Kniv med riflet kant

Art.-nr.: 840LE.PB
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
Produkttype Universalkniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 840LE.PB
EAN/GTIN 3148517595354
Producentnummer 840LE.PB
L-nummer L60130 11121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af 100 % rustfrit stål 12C27: meget korrosionsbestandig. Ideel til maritime miljøer.
  • Hurtig åbning med én hånd.
  • For højre- og venstrehåndede.
  • Sikkerhed: knivsikring og oplåsning i 2 trin.
  • Universel ophængningsøsken.
  • Skærelængde: 73,5 mm, længde når den er foldet sammen: 115,5 mm.
  • Gennemsnitlig længde: 189 mm.
  • Leveres med læderbæltetaske.

Egenskab:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven