{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 255 mm | |
Standard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
Maks. størrelse | 33 mm | |
Hel længde | 10 tommer | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | præcisionshærdet og rustbeskyttet | |
Materiale | Højeffektiv stållegering | |
Overflade | forkromet | |
Vægt | 430 g | |
gnistfri | nej | |
Vendebakker | ja | |
Skalering | ja | |
Skraldefunktion | nej | |
Greb | ja | |
Produkttype | Skiftenøgler |
Artikelnummer | 813930 255 | |
EAN/GTIN | 7314150056361 | |
Producentnummer | 9072 PC |