Præcisions-elektronik-skævbider ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 125 mm

Art.-nr.: 79 32 125 ESD
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79 32 125 ESD
EAN/GTIN 4003773061557
Producentnummer 79 32 125 ESD
L-nummer L70010 956

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
  • også uden facet til planskæring
  • Præcisionsskærekanter ekstra induktivt hærdet, skærekantshårdhed ca. 64 HRC
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede multikomponenthylstre
  • konisk hoved

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,1 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 0,6 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,2 - 1,5 mm
  • Kæbelængde (B): 11 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • ESD: ja
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med meget lille affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven