{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slaglængde | 25 mm | |
Til popnittemøtrikker af alle materialer | ⌀ 6,4 | |
Til popnitter i stål | ⌀ 4,8 mm | |
Til popnittemøtrikker, aluminium | ⌀ 8 mm | |
Slagkraft | 15000 N | |
Forbindelsestype | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 18 Ah | |
Batterispænding | 2,1 V | |
Vægt inklusive akku | 2 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Popnittepistol |
Artikelnummer | 770517 1 | |
EAN/GTIN | 4007081081801 | |
Producentnummer | 1567800 |