• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Ideal-pladesaks med HSS-skær, venstreskærende, Hel længde: 280mm

Art.-nr.: 762150 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 280 mm
Længde, skær 34 mm
Indsatstype venstreskærende
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 762150 280
EAN/GTIN 4010220000380
Producentnummer D416-280L

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Blankt saksehoved og åbne, lakerede ben.
Med wolframlegerede HSS-skær (HRC 65). Skærene har specielt lang standtid (til alle plader; V2A-plader og hårde plader indtil 1,0 mm).

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven