Træhammer 70 mm

Art.-nr.: 756000 70
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde 140 mm
Hoved-⌀ 70 mm
Skaftlængde 320 mm
Vægt 560 g
Materiale, skaft Ask
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 756000 70
EAN/GTIN 2050001006295

Betegnelse

Udførelse:

Hammerhoved i bøgetræ med let konvekse baner. En fastpresset metalkappe forhindrer, at hammerhovedet sprænges. Med asketræsskaft.

Norm:

Svarer til DIN 7462 B

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven