{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 190 mm | |
Til pianotråd ⌀ | 2,5 mm | |
Til wire (maks. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Til rundstål (maks. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 731550 190 | |
EAN/GTIN | 4003773040651 | |
Producentnummer | 95 61 190 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Wiresaks, Hel længde: 190mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
569 styk på lager
286,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til wire/blødt rundstål ⌀ | 8 mm | |
Til pianotråd ⌀ | 2,5 mm | |
Til rundstål (maks. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Hel længde | 190 mm | 190 mm |
Til wire (maks. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |