X-Cut® Kompakt-skævbidere med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring forkromet 160 mm

Art.-nr.: 73 05 160 T
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 73 05 160 T
EAN/GTIN 4003773080077
Producentnummer 73 05 160 T
L-nummer L70010 1654

Betegnelse

Beskrivelse:

  • klipper præcist de fineste ledninger såvel som flertrådede kabler og hård pianotråd
  • Kraftfuld, let og universel
  • høj skæreydelse med lav indsats takket være optimal koordinering af skærevinkel og udvekslingsforhold
  • gennemgående samling: højeste stabilitet med lav vægt
  • dobbeltlejet ledaksel til hård, permanent brug
  • stor åbningsbredde til tykkere kabler
  • præcist snit selv med fine Cu-tråde
  • kompakt, vægtbesparende design
  • universelt anvendelig i montage, vedligeholdelse og produktion
  • 40 % kraftbesparelse sammenlignet med standard sideskær af samme længde
  • Tænger med fastgørelsesøje til fastgørelse af et gelænder

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,8 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,8 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,7 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 12,0 mm
  • Faldsikring: ja
  • forkromet
  • med flerkomponentmuffer, med integreret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven