{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
Skærefas | Stor facet | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Hovedbredde | 10,5 mm | |
Skærlængde | 14 mm | |
Skæreeffekt, ståltråd middelhård | 0,2 mm - 1 mm | |
Skæreeffekt, ståltråd hård | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Hovedform | spids | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Overflade | bruneret | |
med returfjeder | ja | |
med trådholder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726460 125H | |
EAN/GTIN | 4003773240518 | |
Producentnummer | 75 12 125 |