{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 135 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Uden facet | |
Materiale | High performance-kuglelejestål | |
Hovedbredde | 10,5 mm | |
Skærlængde | 10 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Hovedform | smal | |
Greb | 2K-grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Overflade | sort bruneret | |
med returfjeder | ja | |
indstilleligt præcisionsskrueled | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726040 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103058 | |
Producentnummer | RX 8142 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronikskævbider, smalt hoved, KW, Hel længde: 135mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
648,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.436 styk på lager
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
760 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
441 styk på lager
215,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Hel længde | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Hovedbredde | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
med returfjeder | ja | ja | ja | ja |
Skærefas | Uden facet | Uden facet | Uden facet | Uden facet |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang | skærende tang |