Kraft-skævbider med sideskær til blødmetal og kunststof med slanke flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 72 62 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72 62 200
EAN/GTIN 4003773081913
Producentnummer 72 62 200
L-nummer 725610 200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til nem og jævn skæring af blødt metal eller tykkere profiler og plastkomponenter
  • Kraftbesparende skæring af selv tykke emner takket være højeffektiv transmissionsmekanisme med meget lav friktion
  • Fri plads til hænderne og plan skæring takket være det 20° vinklede hoved med ensidig klap
  • Åbningsfjeder og lås integreret i håndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport
  • Præcisionsskæring til bløde materialer
  • Holdbar på grund af skærekanter, der er induktivt hærdede til 59 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 6,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med slanke multikomponenthylstre
  • Skærekant uden affasning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven