Batteridrevet vinkelsliber Ø 115 mm - CCG 18-115 BLPD Select

Art.-nr.: 71200362000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK System
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71200362000
EAN/GTIN 4014586888514
Producentnummer 71200362000
L-nummer L00030 593

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet vinkelsliber Ø 115 mm
  • CCG 18-115 BLPD Select
  • Støvafvisende og kraftig batteridrevet vinkelsliber med dødmandskontakt til effektivt skære-, slibe- og afgratningsarbejde i forbindelse med montageopgaver

Egenskab:

  • Batterispænding 18 V
  • Batterikompatibilitet Li-Ion / HighPower Li-Ion**
  • Batteriinterface MultiVolt
  • Børsteløs motor
  • Tomgangshastighed 2 500 - 8 500 1/min
  • Slibeskive Ø 115 mm
  • Elast. Slibeskive Ø 115 mm
  • Flange M 14
  • Vægt uden batteri 1,95 kg

Fordel:

  • Garanteret maksimal levetid med den næste generation af børsteløse FEIN PowerDrive-motorer uden børster. Helt lukket motorhus beskytter motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv
  • Ideel til enhver anvendelse. Optimale hastigheder, tilpasset til mange slibemidler og materialer takket være trinløs elektronisk hastighedsforvalg
  • Kraftfuld. 30 % højere effektivitet end sammenlignelige universalmotorer med en indgangseffekt på 1 100 watt
  • vedligeholdelsesfri motor med innovative køleribber til optimal varmeafledning, herunder temperaturovervågning
  • maksimal arbejdsfremgang med FEIN HighPower Li-ion-batterier. Højstrømsceller med permanent høj strømudgang og 75 % højere strømstyrke end Li-Ion-batterier
  • Letløbende og vibrationsfattig drift takket være den uafhængigt monterede motor, som er afkoblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere
  • Omfattende brugerbeskyttelse takket være softstart, genstartbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse. Sikker greb ved alle anvendelser takket være det skridsikre håndtagsområde
  • Træningsfrit arbejde takket være slankt greb, kompakt design og lav vægt med god balance
  • Støvbeskyttet, separat motorelektronik i håndtagsområdet
  • Fleksibilitet med FEIN MultiVolt-grænseflade. Maskinen kan anvendes med alle FEIN Li-Ion-batterier (12 til 18 volt)
  • Kort opsætningstid takket være værktøjsfrit justerbar beskyttelseshætte og hurtigspændemøtrik
  • Lys arbejdsområde takket være integreret LED-lys
  • Stabelbar værktøjskasse af robust plast og plads til slibemidler og tilbehør
  • ** Højeste ydelse med FEIN HighPower Li-Ion-batteri

Leveringsomfang:

  • 1 beskyttelseshjelm
  • 1 værktøjsfri hurtigspændemøtrik
  • 1 vibrationsdæmpende håndtag
  • 1 skruenøgle
  • 1 værktøjskasse i plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven