Udførelse:
Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Lommer
Lårlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
Kniebeskyttelseslommer
Ryglommer med bælge, forstærket
forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepenne
Indvendige lommer
Nagellommer - aftagelige og ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
D-ring i taljen, Forlænget taljebånd bagpå, Justerbar talje
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
Finish
Benbund med CORDURA® forstærkning, Benbundssnor med trykknap
Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, 2-vejs stretch
Forbøjede knæ, Normal pasform
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt skåret refleksbånd
Forstærkning
Kordura®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Høst- og vinter hi-vis bukser med et damesnit, i 100% strækbar softshell
- Materialet gør bukserne ekstremt bløde, komfortable og smidige og har mørke, smudsafvisende paneler på udsatte områder
- Materialet er vandtæt, vindtæt og har fremragende åndbarhed
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, en bælgelomme på benene, lineallomme, aftagelige hylsterlommer med lynlåse, bælgelommer bagpå og praktiske værktøjsholdere, f.eks. en løkke til en hammerholder
- Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretch på ydersiden
- Benlårender med CORDURA®-forstærkning for effektiv beskyttelse mod slid
- Det naturlige valg, når der arbejdes i hårdt vejr
- Fås også i en herremodel 1820
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y