• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Arbejdsbukser til damer med høj visuel beskyttelse Softshell marineblå/orange C42

Art.-nr.: 711425138953C42
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Køn Herre
Farve marineblau / orange
Konfektionsstørrelse DE 42
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) Klasse 1
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 711425138953C42
EAN/GTIN 7330509879641
Producentnummer 711425138953C42

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Lommer
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh

Knielommer
Baglommer med bælge, forstærket
forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepenne
Indvendige lommer
Naglelommer - aftagelige og ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
D-ring i taljen, Forlænget taljebånd bagpå, Justerbar talje
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper

Finish
Benbund med CORDURA® forstærkning, Benbundssnor med trykknap

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Normal pasform
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, 2-vejs stretch

Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 70 mm bredt skåret refleksbånd

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærkede søgelommer, baglommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Høst- og vinterklasse 1 bukser med et damesnit, i 100% strækbar softshell
  • Materialet gør bukserne ekstremt bløde, komfortable og smidige
  • Materialet er vandtæt, vindtæt og har fremragende åndbarhed
  • Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en bælgelomme på benene, lineallomme, aftagelige hylsterlommer med lynlåse, bælgelommer bagpå og praktiske værktøjsholdere, f.eks. en løkke til en hammerholder
  • Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretch på ydersiden
  • Benafslutninger med CORDURA®-forstærkning for effektiv beskyttelse mod slitage
  • Det naturlige valg, når der arbejdes i hårdt vejr
  • Fås også i herremodel 1821

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven