3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, motorhjelme og hoveddele, hovedbeskyttelse, læder, fluorescerende gul, 169021

Art.-nr.: 7100256090
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100256090
EAN/GTIN 04054596920392
Producentnummer 7100256090
L-nummer L01140 270

Betegnelse

Udførelse:

Produkttype: Hovedbeklædning

Beskrivelse:

3M™ 7500-seriens genanvendelige åndedrætsværn er udstyret med et bajonet dobbeltfilterdesign, der kan kombineres med mange forskellige lette 3M-filtre. 7500-seriens genanvendelige åndedrætsværn tilbyder enestående komfort med deres 3M™ Cool Flow™-ventil og bløde tætningsflade. De har en unik hovedbeklædning med valgfri nedfaldsmekanisme.

Egenskab:

3M™ Speedglas™ beskyttelseskapper, -hjelme og -hovedstykker giver beskyttelse til områder af hoved og hals, der ikke er dækket af standard 3M™ Speedglas™ beskyttelsesudstyr.
Udvidet beskyttelse af kronen, nakken og/eller ørerne under tunge svejse- eller slibeopgaver
Beskytter andre områder af hoved og hals mod UV-lys, gnister og stænk.
Tilbehør kan nemt fastgøres til 3M™ Speedglas™ svejsemasker
Til montage, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskinarbejde, slibning og svejsning.
Regelmæssig inspektion af udstyr for slidte eller beskadigede dele sikrer maksimal sikkerhed og komfort

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven