• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ First Base™ 3 bump caps

Art.-nr.: 7100231345
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100231345
EAN/GTIN 04054596833265
Producentnummer 7100231345

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med EN 812:A1
Patenteret skaldesign giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser
Forskellige designs, stoffer, skærmlængder og farver at vælge imellem
Det meste af sortimentet kan broderes med et individuelt logo som ekstraudstyr

Beskrivelse:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps giver industriel hovedbeskyttelse i henhold til EN812:A1. De fås i en række forskellige modeller med forskellige længder, stoffer og farver. Disse bump caps har en ABS skal, der er ergonomisk designet til komfort.

Egenskab:

Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1
Patenteret skaldesign giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser
Forskellige designs, stoffer, visirlængder og farver at vælge imellem
Det meste af sortimentet kan eventuelt broderes med et individuelt logo

Bemærk:

Lette industrielle applikationer, generel fremstilling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven