• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ GoggleGear™ 6000 fuldsynsbriller, blå ramme, neoprenrem, Scotchgard™ antidug/antiridse-belægning (K&N), gennemsigtig linse, GG6001NSGAF-BLU-EU

Art.-nr.: 7100216191
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100216191
EAN/GTIN 58887862344407
Producentnummer 7100216191
L-nummer L01110 494

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsbriller med fuldt udsyn og stor profil
3M™ Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch-belægning er mere holdbar* end konventionelle anti-fog-belægninger, hvilket bidrager til forbedret øjenbeskyttelse i fugtige og disede miljøer
Luftcirkulation og mindre dug takket være den indirekte ventilation.
Det justerbare neoprenhovedbånd er let at rengøre, desinficere og sterilisere i en autoklave ved 121 °C
Længere levetid takket være anti-ridsebelægning

Beskrivelse:

3M™ GoggleGear™ sikkerhedsbriller i 6000-serien har en stor profil med indirekte ventilation til luftcirkulation med Scotchgard™ antidug- og antiridsebelægning.

Egenskab:

3M™ GoggleGear™ full-face-goggles med indirekte antidug-ventilation giver plads nok til at blive båret over de fleste receptpligtige linser takket være deres store profil
Førsteklasses sfæriske buede linser giver et optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-fog-belægning giver fremragende anti-fog- og anti-revneegenskaber
Drejelig ratchet til praktisk individuel justering
Let at justere tekstilhovedbøjlen for en sikker og behagelig pasform
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG6001NSGAF-BLU med neoprenhovedbånd kan steriliseres op til 40 gange ved autoklavering ved 121°C
Den grå, flip-up IR-5 filterlinse er populær til gassvejsning og metalskæring
*Baseret på interne test udført af 3M i overensstemmelse med EN 168-testprocedurer sammenlignet med konventionelle antibegroningsbelægninger.

Bemærk:

Slagterier, landbrug, samling, bilindustrien, luft- og rumfart, kemi, nedbrydning, konstruktion, nedrivning, boring, vedligeholdelse af anlæg, mad og drikkevarer, skovbrug, generel produktion, slibning, sandblæsning, laboratorier, retshåndhævelse, maskinværksted, bearbejdning, murerarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, maling, pandemier, lægemidler, støbning, elproduktion, primære metaller, sanering, nittearbejde, vejbygning, slibning, savning, transport, UV-beskyttelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven