Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 48 mm
Beskrivelse:
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ er en højtydende emballagetape, der lukker en række tunge kasser, herunder genbrugsplader, sikkert. Det stærke klæbemiddel forsegler pakkerne sikkert for at hjælpe med at forhindre manipulation og tapefejl under flytning, forsendelse og levering. Polypropylenfilmbaggrunden er let at afvikle og er modstandsdygtig over for slid, fugt, skrammer og kanter.
Egenskab:
Højtydende hotmelt-tape til tunge anvendelser
Stærkt klæbemiddel hjælper med at forhindre manipulation og tapefejl under forsendelse og levering
Høj rive- og modstandsdygtighed i kanten til e-handel og forsendelser i enkeltpakker
Syntetisk gummiharpiks hotmelt med polypropylenunderlag for tilpasningsevne
Nem afvikling og homogen dosering til brug på automatiserede højhastighedsemballagelinjer
Modstandsdygtig over for slid, fugt, kemikalier og slid for langvarig ydeevne
Fremragende vedhæftning på en lang række materialer, herunder papir til inderkopper (liner) og fiberplader
Bemærk:
Tunge emballageapplikationer
Genbrugte inderkopper (foringer) og fiberpap
Manuel eller automatisk forsegling af kasser
Kasser med mellemstor til tung vægt