3M™ 1421-XR/iD EMS iD boldmarkeringsmærke - telefon, orange

Art.-nr.: 7100178427
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Specialmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100178427
EAN/GTIN 50051128620446
Producentnummer 7100178427
L-nummer L01310 1520

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: orange
Velegnet til brug i smalle grøfter
Diameter på ca. 11 cm
Væsken i markøren er biologisk nedbrydelig og uskadelig for mennesker, fauna og flora.
Lokaliseringsdybde op til max. 1,2 m

Beskrivelse:

3M™ EMS Extended Range Ball Marker er specielt designet til lokalisering af flushmonterede anlæg, der er dækket af opfyldning. Den fastgøres på undersiden af ikke-metalliske låg eller dæksler over indfældede anlæg. Denne selvjusterende markør giver en positiv identifikation af faciliteter.

Egenskab:

Detekteringsområde op til 1,5 meter
Selvnivellerende design til præcis horisontal positionering
Gør det nemt at markere nedgravede forsyningsledninger
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Virker i et temperaturområde fra -20 til 50 grader Celsius
Virker uden ekstern strømforsyning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven