3M™ Speedglas™ 100 Razor Dragon H752420

Art.-nr.: 7100166689
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100166689
EAN/GTIN 04046719716388
Producentnummer 7100166689
L-nummer L01140 81

Betegnelse

Udførelse:

nyt katalognummer: 7100166689
3M™ Speedglas™ 100 tilbyder alle de vigtige grundlæggende funktioner i vores højteknologiske automatiske svejsemasker og er det ideelle udstyr til alle, der søger kompromisløs og pålidelig beskyttelse til et fremragende pris-ydelsesforhold. Med den globalt gennemprøvede Speedglas™-blændingsbeskyttelsesteknologi kan Speedglas 100 bruges til næsten alle lysbuesvejsningsprocesser. 3M™ Speedglas™ 100 automatiske svejsemasker sikrer ikke kun høj sikkerhed og de bedste svejseresultater, de imponerer også med deres særprægede design.
Velegnet til de fleste lysbuesvejsningsprocesser, herunder E-Hand, MIG/MAG og TIG-svejsning med høj ampere.

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ 100 tilbyder alle de vigtige grundlæggende funktioner i vores højteknologiske automatiske svejsemasker og er det ideelle udstyr til alle, der søger kompromisløs og pålidelig beskyttelse til et fremragende pris-ydelsesforhold. Med den globalt gennemprøvede Speedglas™-blændingsbeskyttelsesteknologi kan Speedglas 100 bruges til næsten alle lysbuesvejsningsprocesser. 3M™ Speedglas™ 100 automatiske svejsemasker garanterer ikke kun høj sikkerhed og de bedste svejseresultater, de imponerer også med deres karakteristiske design.

Egenskab:

Nyt katalognummer: 7100166689
3M™ Speedglas™ 100 har alle de væsentlige grundlæggende funktioner i vores højteknologiske automatiske svejsemasker og er det ideelle udstyr til alle, der søger kompromisløs og pålidelig beskyttelse til et fremragende pris/ydelsesforhold. Med den globalt gennemprøvede Speedglas™-blændingsbeskyttelsesteknologi kan Speedglas 100 bruges til næsten alle lysbuesvejsningsprocesser. 3M™ Speedglas™ 100 automatiske svejsemasker garanterer ikke kun høj sikkerhed og de bedste svejseresultater, de imponerer også med deres karakteristiske design.
Hovedbøjle med glat ratchet for perfekt pasform.
Kompatibel med de fleste 3M™ engangs-svejseapparater.

Bemærk:

Gør-det-selv-folk
Hobby-svejseapparater
Vedligeholdelsesarbejdere
Bygge- og anlægsarbejdere
Landmænd

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven