3M™ Cushion-Mount™ Skummet clichétape L1720, turkis, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7100136621
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100136621
EAN/GTIN 05900422087601
Producentnummer 7100136621

Betegnelse

Udførelse:

Turkis monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, let og ren fjernelse af kliché, tåler blækpletter
Tykkelse 0,51 mm
Middelhøj styrke
Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéen

Beskrivelse:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1720 bruges til nem montering af flexografiske plader på cylindre eller sleeves. Den nye klæbeteknologi, der anvendes på klichésiden, gør det muligt at fjerne klichéen med mindre besvær, selv om flexografipladerne er snavsede (blækrester). L1720-klæbebåndet giver udskriftsresultater af høj kvalitet, når faste stoffer er lidt dominerende i en kombination af faste stoffer og halvtoner. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge sider af klæbemidlet. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er let at påføre under monteringen og kan fjernes rent ved afmontering.

Egenskab:

Turkis monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af klichéer, tåler blækspild// Turkis monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af klichéer, tåler blækspild
Tykkelse 0,51 mm/// Tykkelse 0,51 mm
Middelhøj styrke// Middelhøj styrke
Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéer// Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéer
Turkis svarer til medium skumtæthed// Turkis svarer til medium skumtæthed
Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester// Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven