Udførelse:
Produktets farve: Tin
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 12 mm
Beskrivelse:
3M™ Tape 1183 er en 2,6 mm tyk, selvklæbende akryl-afskærmningstape. Denne flammehæmmende tape er velegnet til anvendelser, der kræver fremragende elektrisk ledningsevne fra applikationssubstratet gennem klæbemidlet til bagsiden. Den leveres på en aftagelig liner for nem udstansning og håndtering. Tapen er klassificeret til 600 V tørre anvendelser.
Egenskab:
Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
Egnet til jording og EMI-afskærmning af udstyr, komponenter og afskærmede rum
Flammehæmmende
Den beskyttende film kan trækkes af, og den muliggør nem påføring og ukompliceret udstansning.
Velegnet til et bredt temperaturområde fra -40 til 130 °C
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU