Udførelse:
Testet øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F.
Premium hovedmontering med ekstra hætter
Beskyttelsesniveau TH3
Praktisk individuel tilpasning til hovedets form
Minimering af støj
Beskrivelse:
S-655 Premium genanvendelig letvægtshætte er et hovedstykke til 3M™ Versaflo™ åndedrætsværnssystemet. Den dækker hoved, ansigt, hals og skuldre og giver øjen- og ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med EN166 (beskyttelse mod væskestænk og flyvende partikler med lavt slag). Premium Lightweight Hood er en meget omkostningseffektiv løsning til miljøer med høje bortskaffelsesprocenter: Når den er slidt, udskiftes kun den forurenede ydre motorhjelm, mens hovedbeklædning og luftforsyning fortsat kan anvendes. Hovedbøjlens stive design sikrer en ensartet lufttilførsel. Et andet plus er den udvendige justeringsmulighed, der gør det muligt for brugeren at regulere luftfordelingen helt efter sine personlige komfortbehov. En simpel drejning af den ydre kontrol er alt, hvad der skal til, for at brugeren kan lede luftstrømmen væk fra baghovedet og hen til tindingerne, ansigtet og visiret. Monteringen har separate justeringer for hovedhøjde og omkreds, hvilket giver mulighed for en behagelig, tilpasset pasform til en lang række forskellige hovedformer. Den bløde komfortpude kan bruges til at forbedre pasformen yderligere, så hætten passer perfekt til endnu flere brugere. Premium Lightweight Hood S-655 kan genbruges som en startpakke med hovedstøtte og nakketætning af tekstil. Farve: hvid. Beskyttelsesniveau: TH3.
Egenskab:
Godkendt øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F
Førsteklasses hovedstøtte med ekstra hætter
Beskyttelsesniveau TH3
Komfortabel individuel tilpasning til hovedets form
Minimering af støj
Lav vægt
Stort synsfelt
Meget god luftfordeling (justerbar udefra)
Bemærk:
Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems