Udførelse:
Uvicator™-sensoren angiver, når hjelmen skal udskiftes på grund af for høj UV-stråling.
Den korte skærm giver et bredere synsfelt.
Flad overflade, hvorpå logo, varemærke osv. kan trykkes.
Let afrundet design for at forhindre, at hjelmen hænger fast i grene osv.
Læder svejsetape
Beskrivelse:
3M™ Hard Hat, G3001MUV100V-GB er vores hi-viz-hjelm, der har ophæng med ratlås og et svedbånd i læder for at give komfort. Den har et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling. Den giver også elektrisk isolering op til 1000Vac.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Elektrisk isolering op til 1000 VAC
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug