Udførelse:
En beskyttelseshjelm til brug i barske miljøer med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
3M™ Uvicator™-sensorskærmen giver dig besked om, hvornår din beskyttelseshjelm har været udsat for UV-stråler og skal udskiftes.
Let afrundet design, så den ikke hænger fast i grene osv.
Indretningen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Den korte hjelmspids giver bedre synlighed opad
Beskrivelse:
3M™ beskyttelseshjelm, G3001MUV1000V-BB er vores blå beskyttelseshjelm, der har ophæng med ratlås og et svedbånd i læder for at give komfort. Den har et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling. Den giver også elektrisk isolering op til 1000Vac.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Elektrisk isolering op til 1000 VAC
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug