• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ Bayer sikkerhedshjelm, G3001MUV-VI

Art.-nr.: 7100015681
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7100015681
EAN/GTIN 04046719831746
Producentnummer 7100015681
L-nummer L01110 737

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Produkttype: Sikkerhedshjelm
Produktfarve: hvid

Beskrivelse:

3M™ beskyttelsesdragt 4535 giver en optimal balance mellem komfort og beskyttelse. Forsiden er fremstillet af et blødt, robust 60 g/m² non-woven-materiale med et mikroporøst laminat for forbedret stænkbeskyttelse, kombineret med en SMMMS-rygindsats for forbedret åndbarhed. 3M Beskyttelsesdragt 4535 fungerer som en barriere mod farlige partikler og i begrænset omfang mod væskestænk.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige forhold, med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes
Let afrundet design, der forhindrer indvikling i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen for at forbedre komforten
Hovedbeklædningen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum Det korte visir giver bedre synlighed opad
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Der er mulighed for branding og logotryk
Udskifteligt læder- eller syntetisk svedbånd
Mulighed fås med lampeholder
Godkendt til brug ved -30 °C
Fås i 8 standardfarver (hvid, gul, blå, rød, grøn, orange, sort, sort, hi-viz grøn)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven