Frontgribetang kemisk sortfarvet 200 mm

Art.-nr.: 705991 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-elektrostål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TwinGrip
Hel længde 200 mm
Kæbelængde 27 mm
Kæbebredde 11 mm
Spændvidde for sekskant 22 mm
Spændvidde for rør 7/8 tommer
Klembeskyttelse ja
Automatisk fastgørelse ja
Antal trin, finindstilling 5
Udførelse, kæber 3-punkts-kontaktflade
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-elektrostål
Produkttype Rørgribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 705991 200
EAN/GTIN 4003773087243
Producentnummer 82 01 200

Betegnelse

Udførelse:

Speciel, ekstra slank hovedform til brug, hvor der er meget lidt plads. Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Finindstilling af spær via affjedret trykknap, kan indstilles i 5 trin, så gribevidden tilpasses præcist. Frontgribe- og sidegribefunktion. Tang kemisk gråfarvet, poleret hoved, tænder desuden induktionshærdede (ca. 61 HRC).
Greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Sikkert plant greb også på flade emner takket være trepunktskontaktflade. Desuden gribning, tilspænding og løsning af sejhærdede skruehoveder samt slidte bolte og skruer.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven