Udførelse:
Kan udskrives i basisudskrift
Klæbemidlet er velegnet til de fleste overflader, der er vanskelige at klæbe på
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel
Samlet bredde: 152 mm
Vandtæt
Beskrivelse:
Uanset om det drejer sig om transport, opbevaring eller produktionskontrol - de forskellige udgaver af vores retroreflekterende produkter fremstår som ægte højdepunkter. Den retroreflekterende folie 3929 kan anvendes i polariseret lys og reflekterer den synlige del af spektret. Den er kun betinget egnet til bølgelængder i det korte IR-område. Den er udviklet til ″″stregkodeindsamling på afstand″″, hvor den optimerer arbejdsgange, f.eks. på lagre, der har automatisk registrering med scanningssystemer. Desuden kan den trykkes med basisprint og ommærkes med termotransferprint.
Egenskab:
Kan udskrives ved termisk overførsel, serigrafi og flexotryk
Retroreflekterende
Temperaturbestandig fra -20°C til +65°C, op til +80°C i korte perioder på op til 1 time
UL- og CSA-godkendt
Pålidelig, iøjnefaldende mærkning til udendørs brug
Overførselstæt
Bemærk:
Udviklet til ″stregkodeindsamling på afstand″, hvor den optimerer arbejdsgange, f.eks. på lagre, der f.eks. har automatisk registrering med scanningssystemer
Betinget egnet til bølgelængder i det korte IR-område
Reflekterer den synlige del af spektret
Kan anvendes under polariseret lys