3M™ GTI 3000 tyndvægget krympeslange, grå, 6/2 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099262
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 400 Styk
  • Bestillingstrin: 400 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7000099262
EAN/GTIN 08712403568354
Producentnummer 7000099262

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Hurtig krympning
Samlet længde: 1 m
Høj modstandsdygtighed over for ældning
RoHS-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ Varmekrympeslanger GTI-3000 er en serie fleksible, tyndvæggede RoHS-varmekrympeslanger, fremstillet af krydsbundet halogenfri polyolefin. GTI 3000 giver en god isolationsbeskyttelse i forskellige industrielle anvendelser. De er også velegnede til kabelmærkning og identifikation. GTI 3000-rør har et krympeforhold på 3:1 og fås i følgende farver: De fås i følgende farver: Klar, sort, rød, gul, blå, hvid, grøn, grå og grøn/gul stribet.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Halogenfri

Bemærk:

Til fleksibel, ældningsbestandig isolering og farvekodning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven