3M™ 94-EP 630-2 QTIII sluttætningssæt, 1 leder, 18/30 kV indendørs/udendørs, 1x 95-400 mm².

Art.-nr.: 7000092200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000092200
EAN/GTIN 08021684176371
Producentnummer 7000092200

Betegnelse

Udførelse:

3M™ QT III-sættene til endeafslutning indeholder færre individuelle komponenter end konventionelle endeafslutninger, hvilket sparer to tidskrævende sammenføjningstrin og giver færre potentielle fejlpunkter og øget sikkerhed for installatøren.
En integreret tætningsmastik giver tætning til kabelskoene
Integreret feltkontrolmastik erstatter monteringspasta og forbedrer kontrollen af det elektriske felt.
4 gange forbedret krybeadfærd takket være ny silikoneelastomer.
Kompakt design og pladsbesparende.

Beskrivelse:

3M™ koldkrympet mellemspændingsafslutningssæt QT III-serien, tætningsmastik integreret. Takket være det koldt krympende silikoneisoleringskorpus er det en nem og sikker løsning til terminering af MV-kabler med forbedrede miljøbestandige egenskaber.

Egenskab:

Designet til polymer-strømkabelsystemer
Bred vifte af anvendelsesmuligheder med kabler mellem 50-630 mm².
Hurtig og nem installation ved temperaturer fra -20 °C til 50 °C
Der kræves ingen varme/flamme eller værktøj til installation
Hurtigere og nemmere installation takket være integreret tætningsmastik
Indstillet til 3 faser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven