3M™ 92-EN 63-3 QTII-afslutningssæt, 3 ledere, 3,6/6 kV indvendig, 3x 120 - 150 mm².

Art.-nr.: 7000092193
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000092193
EAN/GTIN 08021684147456
Producentnummer 7000092193

Betegnelse

Udførelse:

Endeløs, koldkrympet endeafslutning i ét stykke med integreret kontrol af brydningsfeltet
Krybbestandig og vejrbestandig HTV-silikonegummi-endeforsegling
Slankt design
Permanent radialt kontakttryk
Let at montere ved at trække støtte spiralen ud

Beskrivelse:

3M™ koldkrympet afslutningssæt QT 92-EN er velegnet til afslutning af ubeskyttede, armerede og polymerisolerede 3-lederskabler op til 6 kV (U_max).

Egenskab:

Komplet kold krympe-løsning til 3-tråds kabelterminering ved op til 6 kV (Umax)
Kryb-resistent og vejrbestandig HTV-silikonegummi-endekappe
Slankt design
Permanent radialt kontakttryk
Nem montering ved at trække støtte spiralen ud
Der kræves ikke yderligere værktøj, f.eks. en varmekrympebrænder.
Sættet med endehætter indeholder alle de nødvendige komponenter til montering, men ingen kabelsko.
3 endehætter pr. sæt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven