Udførelse:
Koldt krympeforbindelsessæt gør det muligt at forsegle og isolere mellemspændingsforbindelser op til 24 kV på en enkel og sikker måde.
Kontrol af det elektriske felt og Faraday-bur, begge integreret i det isolerende hus
100 % testet på fabrikken
Intet værktøj er nødvendigt til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Beskrivelse:
3M™ koldkrympet mellemspændings-splejsesæt QS2000 93-AP-serien giver takket være det 100 % fabriksafprøvede koldkrympede silikonestøbte isolationshus en nem og sikker løsning til kabelforbindelser op til 24 kV.
Egenskab:
Kold krympeløsning til nem og sikker forsegling og isolering af mellemspændingskabelforbindelser op til 24 kV
En elektrisk feltkontrol og et Faraday-bur er allerede integreret i isolationshuset
100 % fabriksafprøvet
Egnet til en lang række kabeltværsnit
Til en bred vifte af kabeltværsnit