Udførelse:
Type 5/6 beskyttelsesdragt giver omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv som f.eks. asbestfibre
Den er fremstillet af ekstra åndbar smelteblæst spunbond polypropylen (SMS) og transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
Blød og stærk 50 gsm SMS for solid ydeevne
Hætte med 2 paneler, 2-vejslynlås og vindfang med elastik på ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud
CE Cat III Type 5/6 farligt støv og væskestænk i begrænset omfang
Beskrivelse:
3M™ Protective Suit™ 4515 til CE-certificeret beskyttelse mod farer som f.eks. farligt støv, stænk og radioaktivt forurenede partikler Den opfylder kravene i en række standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning, herunder EN 1073-2 beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler, EN ISO 13688, EN 13034 type 6 mod væskestænk og EN ISO 13982-1 type 5 mod fint støv. Den består af SMS, dvs. et lag spunbonded stof indeni og et lag smelteblæst materiale imellem. Det spunbondede stof giver styrke og beskyttelse mod stænk, mens de smelteblæste lag danner et komplekst mikrofiberfleece, der filtrerer tørre partikler fra. Foretrækkes til anvendelser med partikel- eller fiberbelastning (f.eks. asbestfjernelse eller cementfremstilling). Materialet er 50 g/m² tykt og giver optimal rivefasthed og lang bærekomfort. Dragten er fremstillet af et yderst åndbart materiale og afgiver effektivt kropsvarme og fugt, når den bæres. Med 2-delt hætte, 2-vejslynlås med klap, elastisk manchet, elastisk talje og ankelområde for mere komfort, når du tager den af og på.
Egenskab:
Type 5/6 beskyttelsesdragt giver omkostningseffektiv beskyttelse mod skadeligt støv som f.eks. asbestfibre
Den er fremstillet af ekstra åndbart non-woven stof (SMS), der leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
Blødt og stærkt (50 g/m²) SMS-materiale til tungt brug
Hætte i to dele, 2-vejslynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud
CE Cat III Type 5/6 Beskyttelse mod skadeligt fint støv, flydende kemikalier (betinget sprøjtetæt) og radioaktivt forurenede partikler
EN 1073-2 Beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler