Udførelse:
Udstyret med et tykkere beskyttelsescover, der gør det lettere at stanse i forhold til 3922
Kan udskrives i basisudskrift
Beskyttelsescover silikoniseret på begge sider for mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel
Lav nulstillingseffekt
Resistent over for høje temperaturer
Beskrivelse:
Mærkning i varme miljøer på op til 300 °C er ikke noget problem for vores højtydende akrylfilm. Den hvide, matte folie ledsager pålideligt varmeintensive processer, f.eks. ved mærkning af PCB'er eller stål. De er velegnede til glatte, teksturerede og pulverlakerede samt høj- og lavenergisubstrater og til hjørner, kanter og former. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel. Det kan udskrives ved hjælp af almindelig udskrivning og kan genmærkes ved hjælp af termisk overførsel.
Egenskab:
Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
Meget god vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +300°C
UL-godkendt
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel
Overførselstæt
Bemærk:
Til brug i applikationer med høje temperaturer, f.eks. inden for printplade-, stål- og bilindustrien
Til limning omkring hjørner og kanter
Til glatte, teksturerede, pulverlakerede og høj- og lavenergisubstrater