• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ Trizact™ stofslibebånd 237AA, 100 mm x 11200 mm, A160

Art.-nr.: 7000067200
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000067200
EAN/GTIN 04054596393493
Producentnummer 7000067200

Betegnelse

Udførelse:

Defineret, jævn slibekornstruktur i tre dimensioner
Semi-fleksibel X-base
Integreret slibningshjælpemiddel
Konstant mineraltæthed, højere mineralvægt
Vedvarende høj skæreydelse

Beskrivelse:

3M™ Trizact™ 237AA er et halvfleksibelt, struktureret slibeværktøj med pyramidestruktur, der er specielt udviklet til hårde metaloverflader som titan, nikkel, kobolt, krom og andre rustfrie stållegeringer. Den unikke struktur giver en meget lang værktøjslevetid med et ensartet slibemønster.

Egenskab:

Defineret, ensartet slibekornstruktur i tre dimensioner
Semi-fleksibel X-bagside
Integreret slibehjælpemiddel
Konstant mineraltæthed, højere mineralvægt
Besparelse af arbejdstid og trin

Bemærk:

Til mellemslibning og afsluttende slibning af metal, massive og malede overflader samt firmamalede overflader og plastdele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven