Udførelse:
Produktets farve: sort
Bred temperaturanvendelse. Forbliver elastisk og formbar ved omgivelsestemperaturer fra -18 °C til 90 °C i henhold til VDE.
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 50 mm
Flammehæmmende i henhold til UL 510
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 33+ er den originale, markedsledende PVC-isoleringstape. Denne tape i professionel kvalitet er meget tilpasningsdygtig med god fleksibilitet til fugttæt elektrisk og mekanisk beskyttelse.
Egenskab:
Førsteklasses vinylisoleringstape med høj fleksibilitet, især ved lave temperaturer
Bred temperaturanvendelse. Forbliver elastisk og bøjelig ved omgivelsestemperaturer fra -18°C til 90°C i henhold til VDE
Fremragende modstandsdygtighed over for kobberkorrosion, olie, opløsningsmidler og UV-stråling
Meget god elasticitet, fleksibilitet og genopretning gør det muligt at vikle uden rynker.
Flammehæmmende i henhold til UL 510
Certificeret i henhold til UL, CSA og VDE
Bemærk:
Elektrisk isolering til anvendelser op til 1 kV
Isolering af kabler, ledninger, klemmer og stik
Indpakning af kabler og grene
Reparation af beskadiget isolering
Reparation af kabelskeder
Beskyttelse mod ydre påvirkninger som f.eks. UV-stråling, alkalier, fugt osv.