Udførelse:
Produktets farve: hvid
Tyndt, formbart polyesterbånd, der er modstandsdygtigt over for mærker, olie, opløsningsmidler og vand
Samlet længde: 2,4 m
Samlet bredde: 5,46 mm
Beskrivelse:
3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR er som en refillrulle til 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser og kan fås som individuelle tal, bogstaver eller symboler.
Egenskab:
Genopfyldningsrulle til 3M™ ScotchCode™-tape dispenser til kabelmarkeringstape STD.
Trykt med letlæselige tegn
Tyndt, formbart polyesterklæbebånd er modstandsdygtigt over for belægning, olie, opløsningsmidler og vand
Opfylder ASTM D-1000 standardtestmetoder og er i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Bemærk:
Til mærkning af klemmer, klemlister, tavlekabler eller koblingsudstyr under vedligeholdelse eller reparation
Til faseidentifikation på ledninger/kabler med stor eller lille diameter, slanger og reservedele