Udførelse:
Produktets farve: sort
Modstandsdygtig over for fugt, baser, mange syrer, opløsningsmidler og UV-stråling
Samlet længde: 6 m
Samlet bredde: 19 mm
VDE-testmærke, UL-certificering
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 er en førsteklasses PVC-isoleringstape af høj kvalitet, der kan bruges i alle vejrforhold. Denne elektriske tape kombinerer en elastisk bagside og et aggressivt klæbemiddel for at give fugttæt elektrisk og mekanisk beskyttelse med et minimum af volumen.
Egenskab:
Kombinationen af trykfølsomt gummiharpikshæfte og elastisk PVC-bagside giver fremragende elektrisk og mekanisk beskyttelse.
Førsteklasses vejrbestandig PVC-isoleringstape
Giver fugtsikker elektrisk og mekanisk beskyttelse med minimal volumen
UL, CSA og VDE-certificeret
Egnet til et temperaturområde fra -18 til 105 °C.
Bemærk:
Elektrisk isolering til anvendelser op til 1 kV
Isolering af kabler, ledninger, klemmer og stik
Indpakning af kabler og grene
Reparation af beskadiget isolering
Reparation af kabelskeder
Beskyttelse mod ydre påvirkninger som f.eks. UV-stråling, alkalier, fugt osv.