• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Scotch-Brite™ Light Deburring Compact Disc LD-WL, 203 mm x 15 mm x 76 mm, 8S FIN

Art.-nr.: 7000046099
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046099
EAN/GTIN 50048011240836
Producentnummer 7000046099

Betegnelse

Udførelse:

Kan tilpasses
Afgrater alle metalliske og ikke-metalliske materialer
Vævede fiberplader med sår
Imprægnering
LDW Materiale

Beskrivelse:

Tilpaselig kompaktskive til afgratning af alle metalliske og ikke-metalliske materialer.

Egenskab:

Afboring af alle metalliske og ikke-metalliske materialer
Let bearbejdning af konturerede emner
Konsistent arbejdsresultat i hele værktøjets levetid
Ensartet, reproducerbar finish
Ingen ændring i emnets geometri
Omkostningsbesparelser på grund af reduceret opsætning og ikke-produktiv tid
Tids- og omkostningsbesparelser
Særligt velegnet til brug på maskinsystemer

Bemærk:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven