• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Scotch-Brite™ EXL-afslibningskompaktskive XL-WL, 355 mm x 50,8 mm x 203 mm, 9S FIN

Art.-nr.: 7000046075
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046075
EAN/GTIN 50048011051418
Producentnummer 7000046075
L-nummer L51710 1586

Betegnelse

Udførelse:

Indpakket fiberdug af ″EXL″-materiale, ikke-vævede fiberplader
Nem bearbejdning af konturerede arbejdsemner
Avanceret afgratningsdug
Ensartede arbejdsresultater i hele levetiden
Ensartet, reproducerbar finish

Beskrivelse:

Denne plade fås i en bred vifte af hårdheder og tykkelser. Kørselsretningen skal overholdes.

Egenskab:

Såret fiberfiberskive af ″EXL″-materiale
Let bearbejdning af konturerede emner
Avanceret afgratningsfilt
Konsistent arbejdsresultat i hele værktøjets levetid
Ensartet, reproducerbar finish

Bemærk:

Opmærksomhed: Køreretningen skal overholdes!
Afgratning af aksel og stempelstænger før hårdforkromning
Afgratning af turbineblade, stemplede flade dele, trådføringer og maskindele
Afgratning af tandhjul, trykstøbte og spidsstøbte dele, bildele (f.eks. stempelringe, stempler)
Adskillelseslinjer på støbte og pressede dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven