• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Scotch-Brite™ Compact Disc CS-UW, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, hårdhed 7, S XCRS

Art.-nr.: 7000046023
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046023
EAN/GTIN 50048011010347
Producentnummer 7000046023

Betegnelse

Udførelse:

CS-materiale
Flerlags presset grov fiber fleece-konstruktion
Fleece af nylonfibre
Fås i de mindste dimensioner
Udvikling ved lav temperatur

Beskrivelse:

Fjernelse af kraftig tilsmudsning og genstridige belægninger, fjernelse af rust.

Egenskab:

CS materiale
Flerlags presset grov fiber fleecekonstruktion
Nylon fiber fleece
Tilgængelighed i de mindste dimensioner
Udvikling ved lave temperaturer
Ensartet overflade, selv på svært tilgængelige steder
Ingen tilstopning
Omkostningsbesparelser på grund af lav opsætning og lav uproduktiv tid
Metalsk ren overflade
Aggressivt, grovkornet nonwoven i åben konstruktion
Ekstremt høj holdbarhed til grov rengøring
Fri for ætsende metaller

Bemærk:

Fjernelse af kraftig tilsmudsning, genstridige belægninger, fjernelse af rust

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven