Udførelse:
Bedst egnet til anvendelser ved høje temperaturer, der kræver et silikonefrit klæbemiddel
Takket være gummi-harpiks klæbemidlet kan det fjernes uden at efterlade rester efter korte autoklavecyklusser op til +204 °C
Robust nylonunderlag for øget temperaturbestandighed
God strækbarhed giver mulighed for nem påføring og hurtig fjernelse af afdækning
Totalhøjde: 0,1 mm
Beskrivelse:
Høj temperaturbestandighed, ingen silikoneklæberester 855 nylonklæbebånd, der er specielt udviklet til høj temperatur-anvendelser, er ideel til afdækning, pakning og limning. Det anvendte gummiharpiksklæb er fremstillet uden silikonekomponenter. Den 0,8 mm tykke tape kan udsættes for temperaturer på op til +177 °C i flere timer eller kortere autoklavecyklusser på op til +204 °C: Klæbestyrken er stærk og kan fjernes uden rester. Gummi-harpiks limen efterlader i modsætning til silikonelim ikke rester, der kræver mere omfattende efterrensning og ofte gør det vanskeligt at forankre visse limer og farver senere. Nylonryggen gør denne tape robust og strækbar, hvilket gør den særlig nem at binde og fjerne. Anbefalede anvendelser Dækker krævende samlinger af komposit- og metalmaterialer Pakningsmateriale kompositmaterialer Letter afgratning efter limning af kompositmaterialer Med videnskab til nye ideer 3M's division Industrial Tapes, Adhesives and Marking Systems beskæftiger sig med videnskabelig undersøgelse af vedhæftning og kohæsion for at udvikle innovative løsninger, der optimerer udviklings- og fremstillingsprocesser i virksomheder verden over. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter hurtigere og mere effektivt på markedet.
Egenskab:
Ideelt velegnet til anvendelser ved høje temperaturer, der kræver et silikonefrit klæbemiddel
Resterfri fjernelse efter korte autoklavecyklusser op til +204 °C takket være gummiharpikshæftet
Robust nylonbærer for øget temperaturbestandighed
God strækbarhed gør det nemt at påføre og hurtigt fjerne afdækningen