E12Q SDXNR-07 Borestænger til dobbeltsidede, rombiske DNGP 0703 -55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6888931
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888931
EAN/GTIN 7291075349061
Producentnummer 6888931
L-nummer L23990 238

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 16 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 8,6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -14 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 24 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven