Udførelse:
De 29 mm og 50 mm lange bits har en længere torsionszone og derfor en længere levetid. Ideel til kraftige boremaskiner og slagnøgler.
Indhold:
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. PH1; 5 St. PH2; 2 stk. PH3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. PZ1; 3 St. PZ2; 1 stk. PZ3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 2 stk. i hver str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 stk. i str. 8
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 2 stk. i hver str. TX6; TX7; TX8; 1 stk. str. TX9;
3 stk. i hver str. TX10; TX15; 5 stk. i hver str. TX20; TX25;
2 stk. str. TX27; 2 stk. i hver str. TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
2 stk. i hver str. TX20; TX25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig Torx Plus®: 1 stk. i hver str. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i hver str. 4,5; 5,5; 6,5
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TORQ-Set®: 1 stk. i hver str. 6; 8; 10
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til spænder: 1 stk. i hver str. 8; 10
Adapter: 1 stk. bitskaft C 6,3 – firkant 1/4 tomme
Bits, længde 29 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 2 stk. PH2
Bits, længde 29mm, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. PZ2
Bits, længde 29 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 3; 4; 6;
2 stk. str. 5
Bits, længde 29 mm, C6,3, til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX20; TX25
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. PH2
Bits, længde 50mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. PZ2
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Skaft med magnet: 1 stk.
Leveringsomfang:
90 stk. bits, længde 25 mm, C 6,3;
9 stk. bits, længde 29 mm, C 6,3;
8 stk. bits, længde 50 mm, E 6,3;
1 stk. skaft med magnet