• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PWLNL 1212F-04S Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med vippespænde til negative 80° trigon-platter

Art.-nr.: 6712853
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712853
EAN/GTIN 7291075352962
Producentnummer 6712853
L-nummer L23990 119

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 85 mm, hovedlængde (LH) 11 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 85 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 11 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) WNGP 04
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven